Beli junction box legrand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Box Plexo
    Mulai

    Rp419.900

    Legrand Box Plexo
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Mounting Method: Universal
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
    • Antimicrobial Treatment: No
  2. Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  3. Boss Junction Box with Cable Sleeve
    Mulai

    Rp29.900

    Boss Junction Box with Cable Sleeve
    atribut:
    • Diameter (mm): 27
  4. DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp67.900

    DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  5. ABB Box Penghubung Pasang Permukaan (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp34.900

    ABB Box Penghubung Pasang Permukaan (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic materialCABLE HOLDER PITCH PG.9;CABLE HOLDER PITCH PG.9
  6. Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  7. Fort Kotak Duradus
    Mulai

    Rp16.900

    Fort Kotak Duradus
    atribut:
    • Color: White
    • Material: ABS
    • IP Protection Degree: IP65
    • Sealing Ring Material: Rubber
  8. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
  9. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  10. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  11. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  12. TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Junction Box with Built-In Terminal Block TMB Series (Kotak Sambungan)
    Mulai

    Rp249.900

    TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Junction Box with Built-In Terminal Block TMB Series (Kotak Sambungan)
    Deskripsi:
    A terminal box in which the box and terminal block are integrated. The waterproof / dustproof protection grade is IP65. TMB-4P / 6P / 10P comes with a Φ21 knockout.
    atribut:
    • Material: Flame retardant ABS (UL94V-0)
    • Color: Light gray
    • Feature: Waterproof / dustproof / flame retardant
    • Suitable Terminal: R1.25-3.5
  13. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  14. TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  15. TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
Daftar Harga junction box legrand Terbaru November 2026
Legrand Box PlexoRp419.900
Legrand Weatherproof Enclosure BoxRp319.900
Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Rp409.900
LARKIN Junction Box with Base PlateRp96.900
Boss Junction Box with Cable SleeveRp29.900
Legrand Junction Box (Box Penutup)Rp329.900
DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Rp67.900
ABB Box Penghubung Pasang Permukaan (Kotak Sambung Listrik)Rp34.900
Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Rp559.900
Fort Kotak DuradusRp16.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait